Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 1200x603x501mm m Apl. Gl bl ma Regalelem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH G682GFGN V&B Waschtischunterschrank FINION G682 1200x603x501mm
VILLEROY & BOCH G682GFGN V&B Waschtischunterschrank FINION G682 1200x603x501mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000537940
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     G682GFGN
EAN/GTIN:
     4051202820473
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
mit Abdeckplatte Glas Black Matt · wandhängend · ohne Hahnlochbohrung · Waschtisch rechts · 1x Accessory Paket · 3x Auszug mit Antirutsch-Matte · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W · Wandbeleuchtung 2x LED / 4,2 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4143 61
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Material Korpus:
Spanplatte
Oberfläche Korpus:
Furnier
Material Abdeckplatte:
Glas
Farbe Abdeckplatte:
Black Matt
Variante:
mit Beleuchtung
Funktionen:
mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Schutzart:
44 IP
Passend zu Waschtisch:
Finion 4143 61
Lichtfarbe:
Farbtemperatur einstellbar
Höhe:
603 mm
Montage:
Wandmontage
Farbe Front:
walnut veneer
Tiefe:
501 mm
Farbe Korpus:
walnut veneer
Material Front:
Spanplatte
Öffnungsart:
3 Auszüge
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Furnier
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.717,25*
€ 2.942,14*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.737,06*
€ 2.944,78*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 2.659,85*
€ 2.947,54*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.744,18*
€ 2.958,22*
€ 5,95*
ab € 2.896,49*
€ 3.115,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.944,78*
€ 3.504,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.909,66*
€ 3.462,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.806,02*
€ 3.339,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.755,24*
€ 3.278,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.737,06*
€ 3.257,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
G682GFGJ
ab € 2.727,53*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G692GJGN
ab € 2.721,52*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G682GFGK
ab € 2.651,33*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G682GFGF
ab € 2.653,51*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G682GFHB
ab € 2.660,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.