| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976342498 Herst.-Nr.: 6000537940 EAN/GTIN: 4051202820473 |
| |
|
| | |
| V&B Waschtischunterschrank FINION G682 1200x603x501mm m Be Reg gls w Wa Veneer mit Abdeckplatte Glas Black Matt · wandhängend · ohne Hahnlochbohrung · Waschtisch rechts · 1x Accessory Paket · 3x Auszüge mit Antirutsch-Matte · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W · Wandbeleuchtung 2x LED / 4,2 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | 6000537940 | Werksnummer: | 6000537940 | Länge netto mm: | 673,00 | Breite netto mm: | 1270,00 | Höhe netto mm: | 571,00 | Gewicht netto Kg: | 76,500000 | Gewicht brutto Kg: | 76,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Waschtischunterschrank FINION | Ausfuehrung: | Walnut Veneer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 2.730,42* | € 2.944,27* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.742,47* | € 2.946,92* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.654,83* | € 2.949,68* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.734,06* | € 2.960,36* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.883,76* | € 3.117,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|