| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000538518 Herst.-Nr.: A5836AA EAN/GTIN: 4015413320368 |
| |
|
| | |
| passend zu Universal-Bausatz 1 · für die Fertigmontage · mit allen sichtbaren DesignteilenWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Griffe: eingriffig· Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, · Grundfarbe: Chrom· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Position Abfluss: nach unten· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein· Wassersparposition: Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 20,5l/min |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Unterputz Einhebelmischer Einheit, einhandarmatur brause, unterputz einhebelmischer einheit, brausebatterie ideal standard, 0110600130500, Fertigbauset, Fertigmontageset |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 95,30* | € 119,41* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 107,90* | € 137,16* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 115,02* | € 141,40* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,82* | € 142,01* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,25* | € 142,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|