| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000538518 Herst.-Nr.: A5836AA EAN/GTIN: 4015413320368 |
| | |
|
| | |
| passend zu Universal-Bausatz 1 · für die Fertigmontage · mit allen sichtbaren DesignteilenWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Griffe eingriffig· Geräuschklasse nach DIN-52 218 Gruppe I, <=20 dB(A)· Grundfarbe Chrom· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Nein· Mit Temperaturbegrenzung Nein· Mit Umstelleinheit Nein· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz verchromt· Position Abfluss nach unten· Temperatursperre (38 °C) Nein· Thermostatisch Nein· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 20,5l/min Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Fertigmontageset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Unterputz Einhebelmischer Einheit, einhandarmatur brause, unterputz einhebelmischer einheit, brausebatterie ideal standard, 0110600130500, Fertigbauset, Fertigmontageset |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 95,30* | € 119,41* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 107,90* | € 137,16* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 115,02* | € 141,40* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,82* | € 142,01* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,25* | € 142,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|