Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Wand-Waschtischthermostat CERAPLUS absperrbare S-Anschlüsse chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal Standard A6700 Waschbecken Chrom
Ideal Standard A6700 Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000538640
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6700AA
EAN/GTIN:
     4015413339629
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
DN 15 · Bedienungshebel aus Metall Länge 200 mm · mit permanenter Rot/Blau Markierung · dreifach einstellbarer Gussauslauf · fixiert · nicht fixiert · +/- 45 Grad · Auslauflänge 200 mm · mit Strahlbrecher · laminarer Wasserstrahl · thermostatisch gesicherte Drehsicherheitskartusche mit einstellbarer Temperaturbegrenzung · Verbrühschutz und thermischer Desinfektion · öffnet rechts drehend über Kalt nach Warm · thermische Desinfektion nur mit Spezialwerkzeug möglich (im Lieferumfang enthalten) · absperrbare S-Anschlüsse und Überwurfmutter verdeckt · Rosetten mit Wandabdichtung · thermische Entkopplung des Armaturenkörpers von der Warm- und Kaltwasserleitung · verringertes Aufheizen des Armaturenkörpers während der Nutzung. Verminderung der Wärmeübertragung von der Warmwasserleitung durch den Armaturenkörper auf die Kaltwasserleitung bei geschlossener Armatur · Reduzierung des Wasserinhaltes im Körper durch kleine glatte Wasserwege ermöglichen eine hohe Fließgeschwindigkeit und somit eine Reduzierung des Biofilmes · Lebensdauertest EN 1111 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 237mm· Ausführung Ablauf: drehbar· Auslauftyp: gegossen· Grundfarbe: Chrom· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Kupplungen: Ja· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 150mm· Mundstück Wasserhahn: offen· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: sonstige· Thermostatisch: Ja· Vorsprung Ablauf: 200mm· Wassersparposition: Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 8l/min
Weitere Informationen:
Auslauf:
schwenkbar
Montageart:
Wand
Ausladung:
306 mm
Oberfläche:
chrom
Material:
Messing
Armaturenart:
Thermostatbatterie
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Anschlussart:
Hochdruck
Serie:
CERAPLUS
Marke:
IDEAL STANDARD
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, 0110601078500, Armatur, Batterie, Mischer, Thermostatbatterie
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 518,94*
€ 610,89*
€ 5,95*
ab € 552,33*
€ 637,75*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 557,07*
€ 640,32*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 545,63*
€ 646,38*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,09*
€ 659,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,67*
€ 785,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,13*
€ 772,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,11*
€ 746,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,88*
€ 723,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,09*
€ 683,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A6690AA
ab € 430,94*
Ähnlich
Ideal Standard
A6699AA
ab € 505,06*
Ähnlich
Ideal Standard
A6701AA
ab € 529,51*
Ähnlich
Ideal Standard
A6702AA
ab € 484,37*
Ähnlich
Ideal Standard
A6703AA
ab € 495,64*
Ähnlich
Ideal Standard
A6704AA
ab € 511,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.