Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 63VSM-138796175 Herst.-Nr.: A6700AA EAN/GTIN: 4015413339629 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | IS Wand-Waschtisch-Thermostat CERAPLUS Ausld. 306mm, absp.S-Anschlüsse, chrom Wand Waschtisch Thermostat DN 15. Bedienungshebel aus Metall, Länge 200mm, mit permanenter Rot/Blau Markierung. Dreifach einstellbarer selbstentleerender Gussauslauf, fixiert, nicht fixiert, +/- 45 Grad, Auslauflänge 200mm, mit Strahlbrecher, laminarer Wasserstrahl. Thermostatisch gesicherte Drehsicherheitskartusche mit einstellbarer Temperaturbegrenzung, Verbrühschutz und thermischer Desinfektion. Öffnet rechts drehend über Kalt nach Warm. Thermische Desinfektion nur mit Spezialwerkzeug möglich (im Lieferumfang enthalten). Absperrbare S-Anschlüsse und Überwurfmutter verdeckt, Rosetten mit Wandabdichtung. Thermische Entkopplung des Armaturenkörpers von der Warm- und Kaltwasserleitung. Verringertes Aufheizen des Armaturenkörpers während der Nutzung. Verminderung der Wärmeübertragung von der Warmwasserleitung durch den Armaturenkörper auf die Kaltwasserleitung bei geschlossener Armatur. Reduzierung des Wasserinhaltes im Körper durch kleine glatte Wasserwege ermöglichen eine hohe Fließgeschwindigkeit und somit eine Reduzierung des Biofilmes. Lebensdauertest EN 1111. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe. Oberfläche: Chrom Durchfluss (3 Bar): 8 Liter Ausladung: 306mm Gesamte Ausladung: 325mm Gesamte Höhe: 237mm Hersteller: Ideal Standard Serie: CeraPlus 2 Artikel-Nr.: A6700AA |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 518,94* | € 610,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 552,33* | € 637,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 63VSM | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 557,07* | € 640,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 545,63* | € 646,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 574,09* | € 659,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | Versand: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|