Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtischarmatur CONNECT AIR ohne Ablaufarmatur chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A7024AA IDS Waschtischarmatur CONNECT AIR ohne Ablaufarmatur chr
IDEAL STANDARD A7024AA IDS Waschtischarmatur CONNECT AIR ohne Ablaufarmatur chr
Artikel-Nr.:
     1498-6000538688
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7024AA
EAN/GTIN:
     4015413342018
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
DN 15 · starrer Gussauslauf · Sockelmaß 48 mm. Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · Ausladung 112 mm · Auslaufhöhe 100 mm · flexible Anschlussschläuche G 3/8“ · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel · Befestigung von unten (EASY FIX) mit Zentrierdichtung · Durchmesser 38 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Kartuschenschwenkbereich 100 Grad · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1Weitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe: ohne· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 156mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 100mm· Ausführung Ablauf: fest· Auslauftyp: gegossen· Grundfarbe: Chrom· Kaltstart-Funktion: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Versehen mit: Vorrichtung für Ablaufstopfen· Vorsprung Ablauf: 112mm· Wassersparposition: Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Höhe:
156 mm
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Anschlussart:
Hochdruck
Serie:
CONNECT AIR
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Ausladung:
112 mm
Oberfläche:
chrom
Material:
Messing
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Auslauf:
starr
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Dreilocharmatur, Waschtisch-Dreilochbatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch einhandarmatur, 0110600569500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,03*
€ 130,70*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 109,59*
€ 135,66*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 107,30*
€ 136,95*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 111,05*
€ 137,96*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,65*
€ 138,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,96*
€ 164,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,17*
€ 162,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A7007AA
ab € 107,89*
Ähnlich
Ideal Standard
A7010AA
ab € 108,90*
Ähnlich
Ideal Standard
A7027AA
ab € 143,45*
Ähnlich
Ideal Standard
B0112AA
ab € 121,24*
Ähnlich
Ideal Standard
B0543AA
ab € 98,33*
Ähnlich
Ideal Standard
B9914AA
ab € 88,83*
Ähnlich
Ideal Standard
B9936AA
ab € 91,88*
Ähnlich
Ideal Standard
B9919AA
ab € 115,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.