Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtischarmatur CONNECT BLUE ND chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD B9919AA IDS Waschtischarmatur CONNECT BLUE ND chrom
IDEAL STANDARD B9919AA IDS Waschtischarmatur CONNECT BLUE ND chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000541659
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     B9919AA
EAN/GTIN:
     3800861031505
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
DN 15 · IdealPure nickel- und bleifreie Wasserwege · Cool Body · verminderter Wasser- und Energieverbrauch dank isolierter Wasserwege · starrer Gussauslauf und Strahlregler · Zugknopf-Ablaufgarnitur G 11/4″ · Ausladung 112 mm · Auslaufhöhe 69 mm · nickel- und bleifreie flexible Anschlussschläuche · Bedienungshebel aus MetallWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe: ohne· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 151mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 67mm· Ausführung Ablauf: fest· Auslauftyp: gegossen· Grundfarbe: Chrom· Kaltstart-Funktion: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Ja· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Versehen mit: verschließbares Ablaufventil Push-Open· Vorsprung Ablauf: 112mm· Wassersparposition: Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 6l/min
Weitere Informationen:
Höhe:
151 mm
Serie:
CONNECT
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Ausladung:
112 mm
Oberfläche:
chrom
Material:
Messing
Ablaufgarnitur:
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Auslauf:
starr
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Anschlussart:
Niederdruck
Weitere Suchbegriffe: Selbstschlussarmatur, Sensor-Armatur, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch einhandarmatur, 0110600111500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 116,38*
€ 143,33*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,69*
€ 145,48*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 118,46*
€ 145,93*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 124,52*
€ 152,84*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 139,72*
€ 169,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,95*
€ 202,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,44*
€ 199,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,55*
€ 191,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,15*
€ 185,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,72*
€ 166,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A7007AA
ab € 107,89*
Ähnlich
Ideal Standard
A7010AA
ab € 108,90*
Ähnlich
Ideal Standard
A7027AA
ab € 143,45*
Ähnlich
Ideal Standard
B0112AA
ab € 121,24*
Ähnlich
Ideal Standard
B0543AA
ab € 98,33*
Ähnlich
Ideal Standard
B9914AA
ab € 88,83*
Ähnlich
Ideal Standard
B9936AA
ab € 91,88*
Ähnlich
Ideal Standard
A7024AA
ab € 103,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.