Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtischarmatur CERAPLUS 2 Grande mit Metallablauf ND chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD BC101AA IDS Waschtischarmatur CERAPLUS 2 Grande mit Metallablauf
IDEAL STANDARD BC101AA IDS Waschtischarmatur CERAPLUS 2 Grande mit Metallablauf
Artikel-Nr.:
     1498-6000541676
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC101AA
EAN/GTIN:
     3800861059578
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
DN 15 · starrer selbstentleerender · nickelfreier Auslauf · mit vandalensicherem Strahlbrecher (Aerosolarm) · Ausladung 123 mm · Zugknopf-Ablaufgarnitur G 1 1/4″ · Auslaufhöhe 103 mm · nickelfreie flexible Anschlussschläuche · Bedienungshebel aus Metall · Länge 110 mm · mit permanenter Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel · Befestigung von unten (EASY-FIX) mit Zentrierdichtung · 8,4 l/min Durchflusskonstanthalter · Durchmesser 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Schwenkbereich 100 Grad · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1Produktvariante: Niederdruck · Ausladung 123 mm · Auslaufhöhe 103 mmWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe: ohne· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 208mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 103mm· Grundfarbe: Chrom· Kaltstart-Funktion: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Niederdruckausführung: Ja· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Versehen mit: verschließbares Ablaufventil Push-Open· Vorsprung Ablauf: 123mm· Wassersparposition: Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 6l/min
Weitere Informationen:
Höhe:
208 mm
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Anschlussart:
Niederdruck
Serie:
CERAPLUS 2
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Ausladung:
123 mm
Oberfläche:
chrom
Material:
Messing
Ablaufgarnitur:
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Auslauf:
starr
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
8,4 l/min
Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, Waschtisch Dreilocharmatur, Waschtisch-Dreilochbatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch einhandarmatur, 011060052702500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,67*
€ 170,34*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 141,92*
€ 173,29*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,87*
€ 176,55*
€ 5,95*
ab € 153,06*
€ 185,81*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,59*
€ 193,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,25*
€ 229,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,96*
€ 228,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,11*
€ 217,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,30*
€ 210,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,59*
€ 189,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BC095AA
ab € 111,65*
Ähnlich
Ideal Standard
BC096AA
ab € 107,58*
Ähnlich
Ideal Standard
BC098AA
ab € 97,44*
Ähnlich
Ideal Standard
BC099AA
ab € 120,46*
Ähnlich
Ideal Standard
BC100AA
ab € 110,05*
Ähnlich
Ideal Standard
BC104AA
ab € 121,11*
Ähnlich
Ideal Standard
BC105AA
ab € 133,28*
Ähnlich
Ideal Standard
BC106AA
ab € 128,17*
Ähnlich
Ideal Standard
BC102AA
ab € 132,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.