Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badmöbel
>
Unterschrank Badmöbel
>
Waschtischarmatur
>
Waschtisch-Dreilochbatterie
>
Artikel
Ideal Standard BC098 Waschbecken Chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-69905251
Hersteller:
Ideal Standard
Herst.-Nr.:
BC098AA
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
... >
Sanitärarmaturen
>
Wasserhähne & Armaturen
>
Badarmaturen
Weitere Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
,
Wannenarmatur
,
Wannenthermostat
,
Waschtisch Dreilocharmatur
,
Waschtisch-Dreilochbatterie
,
Selbstschluss-Waschtischbatterie
,
Waschtisch Armatur
,
Waschtisch Einhandbatterie
,
Waschtisch-Einhebelmischer
,
Waschtisch-Einlochbatterie
,
Waschtischarmatur
,
Waschtischbatterie
,
waschtischarmatur ideal standard
,
selbstschluss-waschtischbatterie
,
waschtisch einhandarmatur
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard BC095 Waschbecken Chrom
Ideal Standard
BC095AA
ab € 111,65*
Ähnlich
Ideal Standard BC096 Waschbecken Chrom
Ideal Standard
BC096AA
ab € 107,58*
Ähnlich
Ideal Standard BC099 Waschbecken Chrom
Ideal Standard
BC099AA
ab € 120,46*
Ähnlich
Ideal Standard BC100 Waschbecken Chrom
Ideal Standard
BC100AA
ab € 110,05*
Ähnlich
Ideal Standard BC104 Waschbecken Chrom
Ideal Standard
BC104AA
ab € 121,11*
Ähnlich
Ideal Standard BC105 Waschbecken Chrom
Ideal Standard
BC105AA
ab € 133,28*
Ähnlich
Ideal Standard BC106 Waschbecken Chrom
Ideal Standard
BC106AA
ab € 128,17*
Ähnlich
IDS Waschtischarmatur CERAPLUS 2 Grande mit Metallablauf ND chrom
Ideal Standard
BC101AA
ab € 136,67*
Ähnlich
IDS Waschtischarmatur CERAPLUS 2 Grande ohne Ablaufgarnitur ND chrom
Ideal Standard
BC102AA
ab € 132,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen