Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtischunterschrank CONNECT AIR 435mm f Cube Air 50cm we glänz. / we ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD E0842B2 IDS Waschtischunterschrank CONNECT AIR 435mm f Cube Air
IDEAL STANDARD E0842B2 IDS Waschtischunterschrank CONNECT AIR 435mm f Cube Air
Artikel-Nr.:
     1498-6000541895
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E0842B2
EAN/GTIN:
     5017830520085
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
1 Auszug · inkl. Befestigungssatz · zur Kombination mit Connect Air Cube WaschtischenWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der offenen Fächer: 0· Anzahl der Schubladen: 1· Anzahl der Türen (gesamt): 0· Anzahl der Türen linksdrehend: 0· Anzahl der Türen rechtsdrehend: 0· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Ausführung Handgriffe: integriert· Ausführung Waschschüssel: integriert· Dimmbar: Nein· Farbe der Front: weiß· Farbe des Korpus: weiß· Höhe (1): 400mm· Mit Akzent-/Einlege-/Kontrastfarbe: Nein· Mit Handgriffen: Nein· Mit Platte: Nein· Position Waschschüssel(n): Mitte· Tiefe (1): 402mm
Weitere Informationen:
Breite:
435 mm
Material Korpus:
Spanplatte
Oberfläche Korpus:
Lack
Designer:
Robin Levien
Einbauart Waschtisch:
für Wandwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
Connect Air E301
Montage:
Wandmontage
Griff:
ohne Griff
Serie:
CONNECT AIR
Marke:
IDEAL STANDARD
Leuchtmittel:
ohne Beleuchtung
Höhe:
400 mm
Farbe Front:
weiß glänzend
Tiefe:
402 mm
Farbe Korpus:
weiß matt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
1 Auszug
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 275,02*
€ 338,4339*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 293,27*
€ 350,00*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,06*
€ 373,50*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,31*
€ 375,01*
€ 5,95*
ab € 327,43*
€ 385,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,50*
€ 444,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,64*
€ 442,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,64*
€ 426,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,39*
€ 413,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,06*
€ 374,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E0842PS
ab € 277,20*
Ähnlich
Ideal Standard
E0842EQ
ab € 276,51*
Ähnlich
Ideal Standard
E0842UK
ab € 276,75*
Ähnlich
Ideal Standard
E0842KN
ab € 277,95*
Ähnlich
Ideal Standard
E0844VY
ab € 284,06*
Ähnlich
Ideal Standard
E0844PS
ab € 284,10*
Ähnlich
Ideal Standard
E0844EQ
ab € 283,19*
Ähnlich
Ideal Standard
E0844UK
ab € 281,82*
Ähnlich
Ideal Standard
E0844KN
ab € 281,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.