Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtischunterschrank CONNECT AIR 485mm f Cube Air 550mm Ei gr Dek / we ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD E0844PS IDS Waschtischunterschrank CONNECT AIR 485mm f Cube Air
IDEAL STANDARD E0844PS IDS Waschtischunterschrank CONNECT AIR 485mm f Cube Air
Artikel-Nr.:
     1498-6000541904
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E0844PS
EAN/GTIN:
     5017830520177
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
1 Auszug · inkl. Befestigungssatz · zur Kombination mit Connect Air Cube WaschtischenWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der offenen Fächer: 0· Anzahl der Schubladen: 1· Anzahl der Türen (gesamt): 0· Anzahl der Türen linksdrehend: 0· Anzahl der Türen rechtsdrehend: 0· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Ausführung Handgriffe: integriert· Ausführung Waschschüssel: integriert· Dimmbar: Nein· Farbe der Front: Eiche· Farbe des Korpus: Eiche· Höhe (1): 400mm· Mit Akzent-/Einlege-/Kontrastfarbe: Nein· Mit Handgriffen: Nein· Mit Platte: Nein· Position Waschschüssel(n): Mitte· Tiefe (1): 409mm
Weitere Informationen:
Breite:
485 mm
Material Korpus:
Spanplatte
Oberfläche Korpus:
Melamin
Designer:
Robin Levien
Einbauart Waschtisch:
für Wandwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
Connect Air E0298
Montage:
Wandmontage
Griff:
ohne Griff
Serie:
CONNECT AIR
Marke:
IDEAL STANDARD
Leuchtmittel:
ohne Beleuchtung
Höhe:
400 mm
Farbe Front:
eiche grau
Tiefe:
409 mm
Farbe Korpus:
weiß matt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
1 Auszug
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Dekor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 284,10*
€ 346,5392*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 302,54*
€ 358,31*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,81*
€ 381,50*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,85*
€ 383,07*
€ 5,95*
ab € 333,78*
€ 394,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,50*
€ 453,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,86*
€ 452,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,32*
€ 435,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,81*
€ 422,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,81*
€ 384,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E0842PS
ab € 277,20*
Ähnlich
Ideal Standard
E0842EQ
ab € 276,51*
Ähnlich
Ideal Standard
E0842UK
ab € 276,75*
Ähnlich
Ideal Standard
E0842KN
ab € 277,95*
Ähnlich
Ideal Standard
E0842B2
ab € 275,02*
Ähnlich
Ideal Standard
E0844VY
ab € 284,06*
Ähnlich
Ideal Standard
E0844EQ
ab € 283,19*
Ähnlich
Ideal Standard
E0844UK
ab € 281,82*
Ähnlich
Ideal Standard
E0844KN
ab € 281,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.