Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Handtuchhalter CONNECT 600x85x18mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000544546
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     N1387AA
EAN/GTIN:
     8014140353720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchauszug
inkl. Befestigungssatz · 4 verdeckte Befestigungspunkte · Befestigung zur erleichterten Montage über LanglöcherWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Etagen: 1· Anzahl der Handtuchhalter: 1· Ausführung Abdeckrosette: rechteckig· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette: Nein· Oberflächenschutz: verchromt· Profil: runder Stab· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Messing
Weitere Suchbegriffe: Handtuchhalter, Handtuchstange, handtuchhalter verchromt, badetuchhalter, 013050500203500, Doppelbadetuchhalter, Trocken-Reck
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 78,48*
€ 97,76*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 78,41*
€ 98,24*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,63*
€ 100,53*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 87,54*
€ 108,50*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 95,93*
€ 117,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A9116AA
ab € 7,78*
Ähnlich
Ideal Standard
U8425AA
ab € 88,45*
Ähnlich
Ideal Standard
U8426AA
ab € 88,01*
Ähnlich
Ideal Standard
U8427AA
ab € 88,18*
Ähnlich
Ideal Standard
U8615AA
ab € 97,66*
Ähnlich
Ideal Standard
N1385AA
ab € 67,29*
Ähnlich
Ideal Standard
N1386AA
ab € 73,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.