Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V&B Absaug-Urinal Compact O.NOVO 290x495x245mm f De mit Zielobjekt we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000548331
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     75570601
EAN/GTIN:
     4022693485403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugurinal
Urinal
urinal
Zulauf verdeckt, inkl. Befestigungssatz, EN 13407, Deckel nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Breite:
290 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
495 mm
Tiefe:
245 mm
Material:
Sanitärkeramik
Ausstattung:
mit Zielobjekt
Zulauf:
von hinten
Ablauf:
nach hinten oder unten
Geeignet:
für Montage mit Deckel
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
O.NOVO
Marke:
VILLEROY & BOCH
Weitere Suchbegriffe: 010182101102001, Absauge-Urinal, Pissoir, URIDELHWE, URIDELOWE, URIDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 235,43*
€ 284,86*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,41*
€ 286,17*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 235,59*
€ 292,688*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 243,55*
€ 292,92*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,80*
€ 323,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,48*
€ 384,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,84*
€ 384,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,61*
€ 372,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,91*
€ 356,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,80*
€ 319,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
558600R1
ab € 403,09*
Ähnlich
Villeroy & Boch
558700R1
ab € 405,76*
Ähnlich
Villeroy & Boch
755705R1
ab € 275,72*
Ähnlich
Villeroy & Boch
75570501
ab € 229,50*
Ähnlich
Villeroy & Boch
75570001
ab € 184,13*
Ähnlich
Villeroy & Boch
755700R1
ab € 246,22*
Ähnlich
Villeroy & Boch
755706R1
ab € 282,69*
Ähnlich
Villeroy & Boch
75570101
ab € 206,95*
Ähnlich
Villeroy & Boch
755701R1
ab € 255,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.