Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Möbelwaschtisch STRADA II 540x460x180mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal Standard T2988
Ideal Standard T2988
Artikel-Nr.:
     1498-6000555022
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T298801
EAN/GTIN:
     8014140448631
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
aus Feinfeuerton · zur Kombination mit einem Waschtisch-Unterschrank geeignet · 1 Hahnloch mittig durchgestochen · keramische Ablaufabdeckung · Befestigung mit 4 Stockschrauben M 10 x 140 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: links und rechts· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Befestigungsart: Dübelbolzen· Breite/Durchmesser: 540mm· Durchmesser Ablaufloch: 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Höhe (1): 180mm· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Halbsäule: Ja· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 200mm· Montageart: hängend· Pflegeleichte Oberfläche: Nein· Tiefe (1): 460mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Innenform:
softcube
Designer:
Robin Levien
Besonderheit:
Becken mittig
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
STRADA II
Marke:
IDEAL STANDARD
Form:
eckig
Material 2:
Sanitärkeramik
Breite:
540 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
460 mm
Material:
Feinfeuerton
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Einbaumontage
Weitere Suchbegriffe: einbauwaschbecken, 010150503804001, Becken, Waschbecken, Waschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 196,27*
€ 244,96*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 206,43*
€ 258,1969*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 220,35*
€ 267,17*
€ 5,95*
ab € 225,63*
€ 274,81*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,56*
€ 295,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,19*
€ 351,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,96*
€ 348,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,92*
€ 341,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,88*
€ 327,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,56*
€ 292,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E027901
ab € 286,52*
Ähnlich
Ideal Standard
E0279MA
ab € 335,58*
Ähnlich
Ideal Standard
E028901
ab € 202,54*
Ähnlich
Ideal Standard
E0289MA
ab € 252,32*
Ähnlich
Ideal Standard
E0296MA
ab € 205,22*
Ähnlich
Ideal Standard
T299101
ab € 233,30*
Ähnlich
Ideal Standard
T300401
ab € 419,03*
Ähnlich
Ideal Standard
T3004MA
ab € 460,66*
Ähnlich
Ideal Standard
T2988MA
ab € 242,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.