Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD T298801 IDS Möbelwaschtisch STRADA II 540x460x180mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IDEAL STANDARD T298801 IDS Möbelwaschtisch STRADA II 540x460x180mm weiß
IDEAL STANDARD T298801 IDS Möbelwaschtisch STRADA II 540x460x180mm weiß
IDEAL STANDARD T298801 IDS Möbelwaschtisch STRADA II 540x460x180mm weiß
IDEAL STANDARD T298801 IDS Möbelwaschtisch STRADA II 540x460x180mm weiß
IDEAL STANDARD T298801 IDS Möbelwaschtisch STRADA II 540x460x180mm weiß
Artikel-Nr.:
     2280-4040049188
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T298801
EAN/GTIN:
     8014140448631
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
IDS Möbelwaschtisch STRADA II 540x460x180mm weiß aus Feinfeuerton · zur Kombination mit einem Waschtisch-Unterschrank geeignet · 1 Hahnloch mittig durchgestochen · keramische Ablaufabdeckung · Befestigung mit 4 Stockschrauben M 10 x 140 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: links und rech
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
T298801
Werksnummer:
6000555022
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
460,00
Höhe netto mm:
510,00
Gewicht netto Kg:
14,500000
Gewicht brutto Kg:
14,500000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
IDS Möbelwaschtisch STRADA II
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: einbauwaschbecken
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 196,27*
€ 244,96*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 206,43*
€ 258,1969*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 220,35*
€ 267,17*
€ 5,95*
ab € 225,63*
€ 274,81*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,56*
€ 295,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,1969*
€ 307,2543
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,50*
€ 298,095
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,37*
€ 286,0403
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,68*
€ 278,0792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,43*
€ 245,6517
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E027901
ab € 286,52*
Ähnlich
Ideal Standard
E0279MA
ab € 335,58*
Ähnlich
Ideal Standard
E028901
ab € 202,54*
Ähnlich
Ideal Standard
E0289MA
ab € 252,32*
Ähnlich
Ideal Standard
E0296MA
ab € 205,22*
Ähnlich
Ideal Standard
T299101
ab € 233,30*
Ähnlich
Ideal Standard
T300401
ab € 419,03*
Ähnlich
Ideal Standard
T3004MA
ab € 460,66*
Ähnlich
Ideal Standard
T2988MA
ab € 242,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.