Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Möbelwaschtisch STRADA II 840x460x180mm weiß I+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-6000555042
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3003MA
EAN/GTIN:
     8014140450580
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
aus Feinfeuerton · zur Kombination mit einem Waschtisch-Unterschrank geeignet · 1 Hahnloch mittig durchgestochen · keramische Ablaufabdeckung · Befestigung mit 4 Stockschrauben M 10 x 140 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: links und rechts· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Befestigungsart: Dübelbolzen· Breite/Durchmesser: 840mm· Durchmesser Ablaufloch: 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Höhe (1): 180mm· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Halbsäule: Ja· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm· Montageart: hängend· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 460mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
840 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
460 mm
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Einbaumontage
Innenform:
softcube
Designer:
Robin Levien
Besonderheit:
Becken mittig
Beschichtung:
mit Ideal Plus
Serie:
STRADA II
Marke:
IDEAL STANDARD
Form:
eckig
Material:
Sanitärkeramik
Weitere Suchbegriffe: einbauwaschbecken, 010150503802201, Becken, Waschbecken, Waschtisch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 403,24*
€ 487,15*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 421,97*
€ 512,3511*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 452,87*
€ 530,26*
€ 5,95*
ab € 462,91*
€ 545,56*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,41*
€ 549,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,34*
€ 653,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,58*
€ 650,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,32*
€ 619,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,90*
€ 598,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,41*
€ 557,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T300301
ab € 355,59*
Ähnlich
Ideal Standard
T363201
ab € 195,70*
Ähnlich
Ideal Standard
T363301
ab € 232,16*
Ähnlich
Ideal Standard
T363401
ab € 354,20*
Ähnlich
Ideal Standard
T363501
ab € 431,00*
Ähnlich
Ideal Standard
T2991MA
ab € 280,40*
Ähnlich
Ideal Standard
T3635MA
ab € 476,21*
Ähnlich
Ideal Standard
T3632MA
ab € 242,85*
Ähnlich
Ideal Standard
T3633MA
ab € 278,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.