Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Möbelwaschtisch STRADA II o HL 640x460x180mm weiß I+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T3633MA IDS Möbelwaschtisch STRADA II o HL 640x460x180mm weiß I+
IDEAL STANDARD T3633MA IDS Möbelwaschtisch STRADA II o HL 640x460x180mm weiß I+
IDEAL STANDARD T3633MA IDS Möbelwaschtisch STRADA II o HL 640x460x180mm weiß I+
IDEAL STANDARD T3633MA IDS Möbelwaschtisch STRADA II o HL 640x460x180mm weiß I+
IDEAL STANDARD T3633MA IDS Möbelwaschtisch STRADA II o HL 640x460x180mm weiß I+
Artikel-Nr.:
     1498-6000555133
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3633MA
EAN/GTIN:
     8014140450658
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
aus Feinfeuerton · zur Kombination mit einem Waschtisch-Unterschrank geeignet · keramische AblaufabdeckungWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: links und rechts· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: ohne· Befestigungsart: Dübelbolzen· Breite/Durchmesser: 640mm· Durchmesser Ablaufloch: 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Höhe (1): 180mm· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Halbsäule: Ja· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm· Montageart: hängend· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 460mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Designer:
Robin Levien
Besonderheit:
Becken mittig
Beschichtung:
mit Ideal Plus
Serie:
STRADA II
Marke:
IDEAL STANDARD
Form:
eckig
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
640 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
460 mm
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Einbaumontage
Innenform:
softcube
Weitere Suchbegriffe: einbauwaschbecken, 010150504003201, Becken, Waschbecken, Waschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 279,04*
€ 343,43*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 293,39*
€ 362,0741*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 311,87*
€ 374,83*
€ 5,95*
ab € 323,05*
€ 385,68*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,11*
€ 399,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,38*
€ 475,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,03*
€ 473,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,19*
€ 456,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,22*
€ 439,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,11*
€ 398,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T300301
ab € 355,63*
Ähnlich
Ideal Standard
T363201
ab € 197,16*
Ähnlich
Ideal Standard
T363301
ab € 233,41*
Ähnlich
Ideal Standard
T363401
ab € 356,75*
Ähnlich
Ideal Standard
T363501
ab € 433,43*
Ähnlich
Ideal Standard
T2991MA
ab € 281,08*
Ähnlich
Ideal Standard
T3003MA
ab € 403,83*
Ähnlich
Ideal Standard
T3635MA
ab € 476,12*
Ähnlich
Ideal Standard
T3632MA
ab € 244,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.