Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Möbeldoppelwaschtisch STRADA II 1240x460x180mm, o HL weiß I+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Logo
Detailbild
Primary Image
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000555139
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3636MA
EAN/GTIN:
     8014140450689
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
aus Feinfeuerton · zur Kombination mit einem Waschtisch-Unterschrank geeignet · keramische AblaufabdeckungWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: links und rechts· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Anzahl der Plätze: 2· Anzahl der Waschschüsseln: 2· Armaturenloch: ohne· Befestigungsart: Dübelbolzen· Breite/Durchmesser: 1240mm· Durchmesser Ablaufloch: 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Höhe (1): 180mm· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Halbsäule: Ja· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
1240 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
460 mm
Innenform:
softcube
Designer:
Robin Levien
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Geeignet:
für Möbel
Besonderheit:
Becken links & rechts
Einbauart:
für Wandmontage
Beschichtung:
mit Ideal Plus
Serie:
STRADA II
Marke:
IDEAL STANDARD
Montage:
hängend
Form:
eckig
Material:
Sanitärkeramik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 579,97*
€ 694,6236*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 633,60*
€ 739,28*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 645,74*
€ 747,85*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 618,35*
€ 751,06*
€ 5,95*
ab € 655,67*
€ 759,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,85*
€ 889,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,68*
€ 881,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,39*
€ 844,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,52*
€ 815,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,74*
€ 768,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E0272MA
ab € 617,31*
Ähnlich
Ideal Standard
E027301
ab € 429,43*
Ähnlich
Ideal Standard
E0273MA
ab € 468,56*
Ähnlich
Ideal Standard
T300501
ab € 542,88*
Ähnlich
Ideal Standard
T363601
ab € 532,29*
Ähnlich
Ideal Standard
T3005MA
ab € 589,71*
Ähnlich
Ideal Standard
E027201
ab € 561,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.