Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Möbeldoppelwaschtisch STRADA II 1240x460x180mm weiß I+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T3005MA IDS Möbeldoppelwaschtisch STRADA II 1240x460x180mm weiß
IDEAL STANDARD T3005MA IDS Möbeldoppelwaschtisch STRADA II 1240x460x180mm weiß
IDEAL STANDARD T3005MA IDS Möbeldoppelwaschtisch STRADA II 1240x460x180mm weiß
IDEAL STANDARD T3005MA IDS Möbeldoppelwaschtisch STRADA II 1240x460x180mm weiß
IDEAL STANDARD T3005MA IDS Möbeldoppelwaschtisch STRADA II 1240x460x180mm weiß
Artikel-Nr.:
     1498-6000555046
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3005MA
EAN/GTIN:
     8014140450603
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
aus Feinfeuerton · zur Kombination mit einem Waschtisch-Unterschrank geeignet · je 1 Hahnloch mittig durchgestochen · keramische Ablaufabdeckung · Befestigung mit 4 Stockschrauben M 10 x 140 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: links und rechts· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 2· Anzahl der Waschschüsseln: 2· Armaturenloch: Mitte· Befestigungsart: Dübelbolzen· Breite/Durchmesser: 1240mm· Durchmesser Ablaufloch: 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Höhe (1): 180mm· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Halbsäule: Ja· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Besonderheit:
Becken links & rechts
Einbauart:
für Wandmontage
Beschichtung:
mit Ideal Plus
Serie:
STRADA II
Marke:
IDEAL STANDARD
Montage:
hängend
Form:
eckig
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
1240 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
460 mm
Innenform:
softcube
Designer:
Robin Levien
Hahnlochanzahl:
mit 2x 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Geeignet:
für Möbel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 554,90*
€ 660,03*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 590,10*
€ 703,6572*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 644,52*
€ 748,71*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 654,89*
€ 756,76*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 629,76*
€ 759,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,76*
€ 900,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,29*
€ 891,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,31*
€ 854,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,91*
€ 826,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,89*
€ 779,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E0272MA
ab € 594,79*
Ähnlich
Ideal Standard
E027301
ab € 425,57*
Ähnlich
Ideal Standard
E0273MA
ab € 466,44*
Ähnlich
Ideal Standard
T300501
ab € 540,10*
Ähnlich
Ideal Standard
T363601
ab € 500,13*
Ähnlich
Ideal Standard
E027201
ab € 548,17*
Ähnlich
Ideal Standard
T3636MA
ab € 542,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.