Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE WT-Unterbau EDITION 11 PLANNING 1400x350x535mm Siphonaus re Ei he


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000559987
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     31266890000
EAN/GTIN:
     4017214400287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
1x Frontauszug · mit Push-to-Open-Öffnungstechnik · Einzugsdämpfung · inkl. Geruchverschluss aus Kunststoff 1 1/4″ x 32 · passend zum Varicor-Waschtisch 31270 · 2 verschiebbare Aufbewahrungsboxen (190 x 70 x 413 mm)
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Höhe:
350 mm
Farbe Front:
eiche hell
Tiefe:
535 mm
Farbe Korpus:
eiche hell
Material Front:
Spanplatte
Öffnungsart:
1 Auszug
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Echtholzfurnier
Material Korpus:
Spanplatte
Oberfläche Korpus:
Echtholzfurnier
Variante:
ohne Beleuchtung, Kumme rechts
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Push-Open-Funktion
Besonderheiten:
Tip-On-Technik
Einbauart Waschtisch:
für Einbauwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
Varicor-Waschtisch 31270
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
ohne Griff
Serie:
EDITION 11
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.739,05*
€ 1.924,22*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.860,97*
€ 2.052,93*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.865,74*
€ 2.062,27*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.877,59*
€ 2.121,0848*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.052,93*
€ 2.442,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.026,57*
€ 2.411,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.942,53*
€ 2.311,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.897,29*
€ 2.257,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.860,97*
€ 2.214,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
31265300000
ab € 1.738,69*
Ähnlich
Keuco
31265210000
ab € 2.179,70*
Ähnlich
Keuco
31265270000
ab € 1.739,77*
Ähnlich
Keuco
31266110000
ab € 1.736,69*
Ähnlich
Keuco
31266390000
ab € 1.416,18*
Ähnlich
Keuco
31266280000
ab € 1.734,69*
Ähnlich
Keuco
31266180000
ab € 1.736,67*
Ähnlich
Keuco
31266440000
ab € 1.454,67*
Ähnlich
Keuco
31266850000
ab € 1.735,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.