| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000592793 Herst.-Nr.: 31266280000 EAN/GTIN: 4017214486212 |
| | |
|
| | |
| 1x Frontauszug · mit Push-to-Open-Öffnungstechnik · Einzugsdämpfung · inkl. Geruchverschluss aus Kunststoff 1 1/4″ x 32 · passend zum Varicor-Waschtisch 31270 · 2 verschiebbare Aufbewahrungsboxen (190 x 70 x 413 mm) Weitere Informationen: | | Breite: | 1400 mm | Höhe: | 350 mm | Farbe Front: | cashmere satiniert | Tiefe: | 535 mm | Farbe Korpus: | cashmere seidenmatt | Material Front: | Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) | Öffnungsart: | 1 Auszug | Bauart: | Waschtischunterbau | Oberfläche Front: | Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) | Material Korpus: | Mitteldichte Faserplatte (MDF) | Oberfläche Korpus: | Lack | Variante: | ohne Beleuchtung, Kumme rechts | Funktionen: | mit Dämpfung, mit Push-Open-Funktion | Besonderheiten: | Tip-On-Technik | Einbauart Waschtisch: | für Einbauwaschtisch | Passend zu Waschtisch: | Varicor-Waschtisch 31270 | Montage: | Wandmontage | Montagezustand: | montiert | Griff: | ohne Griff | Serie: | EDITION 11 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.738,73* | € 1.928,01* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.855,89* | € 2.057,62* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.871,58* | € 2.067,03* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.879,05* | € 2.126,0948* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|