Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Einbauwaschtisch STARCK 3 m ÜL HLB 560x460mm 1 HL we WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 03025600001 Einbauwaschtisch STARCK 3 mit Überlauf, Hahnlochbank, 560 x
DURAVIT 03025600001 Einbauwaschtisch STARCK 3 mit Überlauf, Hahnlochbank, 560 x
DURAVIT 03025600001 Einbauwaschtisch STARCK 3 mit Überlauf, Hahnlochbank, 560 x
Artikel-Nr.:
     1498-6000560432
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     03025600001
EAN/GTIN:
     4021534223303
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
für Einbau von obenWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: Mitte· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Konsolenlänge: 660mm· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Bohrung für Seifenspender: Nein· Mit Halbsäule: Nein· Mit Rückwand: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 200mm· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 465mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Überlauf:
mit Überlauf
Designer:
Philippe Starck
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Einbaumontage
Serie:
STARCK 3
Marke:
DURAVIT
Form:
softcube
Beschichtung:
mit WonderGliss
Höhe:
230 mm
Breite:
560 mm
Tiefe:
460 mm
Material:
Sanitärkeramik
Montage:
Einbau
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 222,76*
€ 269,56*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 239,27*
€ 286,87*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 235,82*
€ 292,5658*
€ 5,95*
ab € 278,51*
€ 330,00*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,19*
€ 406,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,42*
€ 483,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,61*
€ 480,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,92*
€ 462,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,70*
€ 448,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,19*
€ 408,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0302560000
ab € 171,03*
Ähnlich
Duravit
0305430000
ab € 220,80*
Ähnlich
Duravit
0305490000
ab € 209,49*
Ähnlich
Duravit
0383550000
ab € 213,26*
Ähnlich
Duravit
03054300001
ab € 266,60*
Ähnlich
Duravit
03054900001
ab € 253,29*
Ähnlich
Duravit
03835500001
ab € 260,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.