Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Waschbecken
>
Einbauwaschtisch
>
Artikel
Duravit 0383550000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-66590946
Hersteller:
Duravit
Herst.-Nr.:
0383550000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
... >
Sanitärarmaturen
>
Sanitärwaren
>
Waschbecken für Badezimmer
Weitere Suchbegriffe:
Waschbecken
,
Waschtisch
,
einbauwaschbecken duravit
,
einbauwaschbecken
,
waschbecken weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,26*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,55*
€ 308,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,24*
€ 304,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,35*
€ 295,5365
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,40*
€ 286,076
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,26*
€ 253,7794
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit 0302560000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit
0302560000
ab € 171,03*
Ähnlich
Duravit 0305430000 Waschbecken für Badezimmer Unterbauspüle Keramik
Duravit
0305430000
ab € 220,80*
Ähnlich
Duravit 0305490000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Unterbauspüle
Duravit
0305490000
ab € 209,49*
Ähnlich
Duravit Einbauwaschtisch STARCK 3 m ÜL HLB 560x460mm 1 HL we WG
Duravit
03025600001
ab € 222,76*
Ähnlich
Duravit Einbauwaschtisch STARCK 3 m ÜL o HLB 430x430mm we WG
Duravit
03054300001
ab € 266,60*
Ähnlich
Duravit Einbauwaschtisch STARCK 3 m ÜL o HLB 490x365mm o HL we WG
Duravit
03054900001
ab € 253,29*
Ähnlich
Duravit Einbauwaschtisch VERO AIR m ÜL HLB 550x455mm 1 HL we WG
Duravit
03835500001
ab € 260,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen