Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtisch STARCK 3 m ÜL HLB 1 HL 700x490mm we WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000560442
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     03047000001
EAN/GTIN:
     4021534256806
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit Starck 3 Waschtisch 700 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 03047000001Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: links· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: Mitte· Geeignet für Halbsäule: Ja· Geeignet für Konsolenlänge: 800mm· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standfuß: Nein· Geeignet für Standsäule: Ja· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Bohrung für Seifenspender: Nein· Mit Halbsäule: Nein· Mit Rückwand: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 490mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Beschichtung:
mit WonderGliss
Höhe:
235 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
490 mm
Material:
Sanitärkeramik
Montage:
hängend
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Designer:
Philippe Starck
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
STARCK 3
Marke:
DURAVIT
Form:
softcube
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 259,52*
€ 308,15*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 277,53*
€ 330,35*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 277,51*
€ 337,5265*
€ 5,95*
ab € 323,11*
€ 382,26*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,50*
€ 455,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,54*
€ 542,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,44*
€ 540,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,10*
€ 520,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,59*
€ 504,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,50*
€ 461,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0304700000
ab € 214,93*
Ähnlich
Duravit
0304800000
ab € 289,64*
Ähnlich
Duravit
03006500001
ab € 139,33*
Ähnlich
Duravit
03048000001
ab € 334,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.