Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0304800000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0304800000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 0304800000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 0304800000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 0304800000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66590045
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0304800000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
850 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,80*
€ 411,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,84*
€ 407,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,24*
€ 396,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,30*
€ 383,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,64*
€ 344,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0304700000
ab € 214,93*
Ähnlich
Duravit
03006500001
ab € 139,33*
Ähnlich
Duravit
03047000001
ab € 259,52*
Ähnlich
Duravit
03048000001
ab € 334,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.