Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Einbauwaschtisch 2ND FLOOR m ÜL o HLB 525x350mm o HL IB we WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 03165300001 Einbauwaschtisch 2ND FLOOR mit Überlauf, ohne Hahnlochbank,
DURAVIT 03165300001 Einbauwaschtisch 2ND FLOOR mit Überlauf, ohne Hahnlochbank,
DURAVIT 03165300001 Einbauwaschtisch 2ND FLOOR mit Überlauf, ohne Hahnlochbank,
Artikel-Nr.:
     1498-6000560479
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     03165300001
EAN/GTIN:
     4021534310942
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
mit Befestigung · für Einbau von untenWeitere technische Eigenschaften:· Besonderheit: Becken mittig
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Geeignet:
für Möbel
Beschichtung:
mit WonderGliss
Serie:
2ND FLOOR
Marke:
DURAVIT
Höhe:
115 mm
Montage:
Einbau
Form:
softcube
Breite:
525 mm
Tiefe:
350 mm
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Einbauart:
für Unterbaumontage
Innenform:
softcube
Designer:
sieger design
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 390,93*
€ 457,35*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 396,29*
€ 464,37*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 391,08*
€ 470,5707*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,63*
€ 641,77*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,94*
€ 644,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,77*
€ 763,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,19*
€ 757,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,94*
€ 725,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,07*
€ 703,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,63*
€ 662,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0316530000
ab € 347,01*
Ähnlich
Duravit
0317580029
ab € 347,67*
Ähnlich
Duravit
0347600000
ab € 254,40*
Ähnlich
Duravit
0473340031
ab € 169,43*
Ähnlich
Duravit
03476000001
ab € 313,86*
Ähnlich
Duravit
03175800291
ab € 392,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.