Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badmöbel
>
Unterschrank Badmöbel
>
Waschtischarmatur
>
Artikel
Duravit 0347600000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-66590724
Hersteller:
Duravit
Herst.-Nr.:
0347600000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
... >
Sanitärarmaturen
>
Sanitärwaren
>
Waschbecken für Badezimmer
Weitere Suchbegriffe:
Waschbecken
,
Waschtisch
,
Selbstschluss-Waschtischbatterie
,
Waschtisch Armatur
,
Waschtisch Einhandbatterie
,
Waschtisch-Einhebelmischer
,
Waschtisch-Einlochbatterie
,
Waschtischarmatur
,
Waschtischbatterie
,
waschbecken d 60 cm weiß
,
selbstschluss-waschtischbatterie
,
duravit waschtischarmatur
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,40*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,68*
€ 362,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,78*
€ 357,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,12*
€ 345,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,36*
€ 334,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,40*
€ 302,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit 0316530000 Waschbecken für Badezimmer Unterbauspüle Keramik
Duravit
0316530000
ab € 347,01*
Ähnlich
Duravit 0317580029 Waschbecken für Badezimmer Aufsatzwanne Keramik
Duravit
0317580029
ab € 347,67*
Ähnlich
Duravit 0473340031 Waschbecken für Badezimmer Aufsatzwanne Keramik
Duravit
0473340031
ab € 169,43*
Ähnlich
Duravit Einbau-Waschtisch 2nd floor 60x43cm, EB v ob, 1 HL, ÜL, HLB, we WG 03476000001
Duravit
03476000001
ab € 313,86*
Ähnlich
Duravit Einbauwaschtisch 2ND FLOOR m ÜL o HLB 525x350mm o HL IB we WG
Duravit
03165300001
ab € 390,93*
Ähnlich
Duravit Einbauwaschtisch 2ND FLOOR o ÜL HLB 580x415mm o HL IB we WG
Duravit
03175800291
ab € 392,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen