Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtisch VERO m ÜL HLB 1000x470mm 1 HL we WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 04541000001 Waschtisch VERO mit Überlauf, Hahnlochbank, 1000 x 470 m 1 H
DURAVIT 04541000001 Waschtisch VERO mit Überlauf, Hahnlochbank, 1000 x 470 m 1 H
DURAVIT 04541000001 Waschtisch VERO mit Überlauf, Hahnlochbank, 1000 x 470 m 1 H
Artikel-Nr.:
     1498-6000560958
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     04541000001
EAN/GTIN:
     4021534269479
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit Vero Waschtisch 1000 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 04541000001Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Konsolenlänge: 1100mm· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Halbsäule: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 630mm· Montageart: hängend· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Geeignet:
für Möbel
Besonderheit:
Becken mittig
Einbauart:
für Wandmontage
Beschichtung:
mit WonderGliss
Serie:
VERO
Marke:
DURAVIT
Form:
eckig
Material 2:
Sanitärkeramik
Breite:
1000 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
470 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
eckig
Designer:
Kurt Merki Jr.
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 445,93*
€ 522,97*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 453,07*
€ 528,07*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 486,36*
€ 569,39*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 485,50*
€ 583,3596*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 656,43*
€ 757,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,48*
€ 901,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,88*
€ 888,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,36*
€ 852,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,18*
€ 824,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,43*
€ 781,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0454100000
ab € 406,63*
Ähnlich
Duravit
2350800079
ab € 415,03*
Ähnlich
Duravit
23508000791
ab € 461,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.