Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 04541000001 Waschtisch VERO mit Überlauf, Hahnlochbank, 1000 x 470 m 1 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 04541000001 Waschtisch VERO mit Überlauf, Hahnlochbank, 1000 x 470 m 1 H
DURAVIT 04541000001 Waschtisch VERO mit Überlauf, Hahnlochbank, 1000 x 470 m 1 H
DURAVIT 04541000001 Waschtisch VERO mit Überlauf, Hahnlochbank, 1000 x 470 m 1 H
Artikel-Nr.:
     2280-2018924494
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     4541000001
EAN/GTIN:
     4021534269479
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit Waschtisch VERO m ÜL HLB 1000x470mm 1 Hahnloch weiß WG Duravit Vero Waschtisch 1000 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 04541000001 Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 1100mm · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 630mm · Montageart: hängend · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
4541000001
Werksnummer:
6000560958
Länge netto mm:
1020,00
Breite netto mm:
195,00
Höhe netto mm:
495,00
Gewicht netto Kg:
32,900000
Gewicht brutto Kg:
32,900000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Waschtisch VERO
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 447,94*
€ 522,14*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 449,30*
€ 527,37*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 489,99*
€ 569,72*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 483,14*
€ 583,6296*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 654,22*
€ 757,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,6296*
€ 694,5192
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,95*
€ 671,1005
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,62*
€ 633,8178
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,06*
€ 618,8714
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,14*
€ 574,9366
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0454100000
ab € 403,38*
Ähnlich
Duravit
2350800079
ab € 417,51*
Ähnlich
Duravit
23508000791
ab € 461,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.