Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Handwaschbecken VERO m ÜL HLB 500x250mm 1 HL li we


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duravit 0703500009 Waschbecken für Badezimmer Keramik Wand-Spülbecken
Duravit 0703500009 Waschbecken für Badezimmer Keramik Wand-Spülbecken
Artikel-Nr.:
     1498-6000561254
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0703500009
EAN/GTIN:
     4021534347641
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken duravit
Duravit Vero Handwaschbecken 500 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 0703500009Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: rechts· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: links· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Konsolenlänge: 600mm· Geeignet für Möbel: Ja· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Halbsäule: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 360mm· Montageart: hängend· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 250mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: waschbecken breite 50 cm, waschbecken, 010143003403001, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 188,47*
€ 227,42*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 188,43*
€ 234,2152*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 198,42*
€ 238,80*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,06*
€ 277,57*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,11*
€ 356,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,88*
€ 424,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,60*
€ 423,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,73*
€ 409,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,72*
€ 394,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,11*
€ 355,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
07044500271
ab € 211,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.