Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Handwaschbecken VERO m ÜL HLB 450x350mm geschl 1 HL we WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 07044500271 Handwaschbecken VERO mit Überlauf, Hahnlochbank, 450 x 350 m
DURAVIT 07044500271 Handwaschbecken VERO mit Überlauf, Hahnlochbank, 450 x 350 m
DURAVIT 07044500271 Handwaschbecken VERO mit Überlauf, Hahnlochbank, 450 x 350 m
Artikel-Nr.:
     1498-6000561259
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     07044500271
EAN/GTIN:
     4021534467417
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken duravit
mit BefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Konsolenlänge: 550mm· Geeignet für Möbel: Ja· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Halbsäule: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 230mm· Montageart: hängend· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 350mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: waschbecken breite 45 cm, waschbecken, 0101430045201, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 213,26*
€ 258,00*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 211,56*
€ 265,6017*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 223,56*
€ 271,37*
€ 5,95*
ab € 264,89*
€ 316,47*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,95*
€ 392,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,45*
€ 467,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,31*
€ 463,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,57*
€ 448,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,29*
€ 432,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,95*
€ 389,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0703500009
ab € 188,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.