Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Wand-WC STARCK 3 ti 360x540mm we WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 22250900001 Wand-WC STARCK 3 tief, 360 x 540 mm weiß
DURAVIT 22250900001 Wand-WC STARCK 3 tief, 360 x 540 mm weiß
DURAVIT 22250900001 Wand-WC STARCK 3 tief, 360 x 540 mm weiß
Artikel-Nr.:
     1498-6000561699
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     22250900001
EAN/GTIN:
     4021534589188
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
4,5 l Spül-Wassermenge · mit DurafixWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 365mm· Erhöhte Toilette: Nein· Glanzgrad: glänzend· Kennzeichen: Nein· Kindertoilette: Nein· Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm· Montageart modellgebunden: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Spülform: tief· Spülrandlos: Nein· Spülvolumen: 3l· Tiefe (1): 540mm· Typ: Wand· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wand klo, duravit klo, klosett, 0101417049201, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 187,62*
€ 233,0999*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 199,93*
€ 241,39*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 241,61*
€ 289,61*
€ 5,95*
ab € 300,53*
€ 356,98*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,96*
€ 437,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,19*
€ 520,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,09*
€ 516,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,80*
€ 499,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,26*
€ 467,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,96*
€ 439,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2200090000
ab € 163,98*
Ähnlich
Duravit
2206090000
ab € 191,63*
Ähnlich
Duravit
2225090000
ab € 198,45*
Ähnlich
Duravit
25270900001
ab € 277,90*
Ähnlich
Duravit
2200092000
ab € 205,59*
Ähnlich
Duravit
2206092000
ab € 233,66*
Ähnlich
Duravit
2225092000
ab € 235,46*
Ähnlich
Duravit
22000900001
ab € 215,10*
Ähnlich
Duravit
22060900001
ab € 253,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.