Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Wand-Bidet STARCK 3 m ÜL HLB 360x540mm 1 HL we WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 22801500001 Wand-Bidet STARCK 3 mit Überlauf, Hahnlochbank, 360 x 540 mm
DURAVIT 22801500001 Wand-Bidet STARCK 3 mit Überlauf, Hahnlochbank, 360 x 540 mm
DURAVIT 22801500001 Wand-Bidet STARCK 3 mit Überlauf, Hahnlochbank, 360 x 540 mm
DURAVIT 22801500001 Wand-Bidet STARCK 3 mit Überlauf, Hahnlochbank, 360 x 540 mm
DURAVIT 22801500001 Wand-Bidet STARCK 3 mit Überlauf, Hahnlochbank, 360 x 540 mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000567700
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     22801500001
EAN/GTIN:
     4021534630972
Suchbegriffe:
Bidet
bidet duravit
bidet
mit DurafixWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Armaturenlöcher: 1· Glanzgrad: glänzend· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Überlauf: Ja· Montageart modellgebunden: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 540mm· Typ: Wand· Verdeckte Befestigung: Ja· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: 0101417050201, Standbidet, Wandbidet
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 323,90*
€ 385,30*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 352,26*
€ 419,40*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 351,60*
€ 428,6135*
€ 5,95*
ab € 410,64*
€ 484,12*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,61*
€ 567,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,97*
€ 675,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,90*
€ 675,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,45*
€ 645,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,02*
€ 623,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,61*
€ 577,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2274150000
ab € 324,55*
Ähnlich
Duravit
22301500001
ab € 292,81*
Ähnlich
Duravit
22741500001
ab € 364,40*
Ähnlich
Duravit
DS791104343
ab € 149,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.