Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 2274150000 Bidet Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 2274150000 Bidet Wand
Duravit 2274150000 Bidet Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66637785
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2274150000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bidet
bidet duravit
bidet
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Anzahl der Abflüsse
1
Material
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,08*
€ 459,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,22*
€ 456,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,61*
€ 441,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,76*
€ 425,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,55*
€ 386,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
22301500001
ab € 292,81*
Ähnlich
Duravit
22801500001
ab € 323,90*
Ähnlich
Duravit
22741500001
ab € 364,40*
Ähnlich
Duravit
DS791104343
ab € 149,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.