Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Elektronische WT-Armatur PURIS E ND Mischwasser chrom Typ ND-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000575059
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     012020699
EAN/GTIN:
     4021163133059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriefach
Waschtisch Dreilocharmatur
Waschtisch-Dreilochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Niederdruck · Mischwasser · parametrierbar über SSC · mit Umrüst-Set geeignet zur Vernetzung mit SWS (Offene Warmwasserspeicher) · vandalengeschützte Ganzmetallausführung · Lieferumfang: Infrarot-Sensor-Einlocharmatur mit Temperaturregler · Elektronikmodul programmierbar · Anschlusskabel mit Stecker · Kartuschenmagnetventil 6 V · Batteriefach in Armatur integriert · 3x flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8″ IG x 380/500 mm · Vorfilter mit Durchflussbegrenzer · Strahlregler · BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 160mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 97mm· Auslauftyp: gegossen· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Niederdruckausführung: Ja· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 107mm
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, sensor waschtischarmatur, selbstschluss-waschtischbatterie, 011083000104, Armatur, Batterie, Elektronikbatterie, Elektronik-Standbatterie, Infrarot-Batterie, Sensor-Armatur
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 328,33*
€ 392,88*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,62*
€ 394,78*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 342,30*
€ 411,45*
Lager 1498
5
Frei Haus
ab € 356,33*
€ 416,99*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 358,78*
€ 418,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,99*
€ 496,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,25*
€ 489,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,13*
€ 471,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,30*
€ 459,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,33*
€ 424,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
012140699
ab € 311,34*
Ähnlich
Schell
012150699
ab € 358,24*
Ähnlich
Schell
002030699
ab € 454,78*
Ähnlich
Schell
012110699
ab € 473,83*
Ähnlich
Schell
012160699
ab € 380,12*
Ähnlich
Schell
012170699
ab € 409,26*
Ähnlich
Schell
002040699
ab € 385,58*
Ähnlich
Schell
002050699
ab € 404,66*
Ähnlich
Schell
012070699
ab € 548,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.