| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000578956 Herst.-Nr.: 002030699 EAN/GTIN: 4021163162523 |
| | |
|
| | |
| Hochdruck · Mischwasser · geeignet zur Vernetzung mit SWS · parametrierbar über SSC · mit verlängertem Auslauf 140 mm · vandalengeschützte Ganzmetallausführung · Lieferumfang: Infrarot-Sensor-Einlocharmatur mit Temperaturregler · Elektronikmodul programmierbar · Anschlusskabel mit Stecker · Kartuschenmagnetventil 6 V · 2x flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8″ IG x 380 mm mit Vorfilter · Strahlregler und BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 160mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 90mm· Auslauftyp: gegossen· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 140mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, sensor waschtischarmatur, selbstschluss-waschtischbatterie, 011083009501, Armatur, Batterie, Elektronikbatterie, Elektronik-Standbatterie, Infrarot-Batterie, Sensor-Armatur |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 454,78* | € 543,40* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 486,27* | € 562,39* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 487,90* | € 564,22* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 487,93* | € 566,82* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 517,39* | € 597,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|