Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Elektronische WT-Armatur CELIS E HD Mischwasser chrom Typ HD-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 012290699 Schell Elektronische WT-Armatur CELIS E Typ HD-M, Batteriebetr
SCHELL 012290699 Schell Elektronische WT-Armatur CELIS E Typ HD-M, Batteriebetr
SCHELL 012290699 Schell Elektronische WT-Armatur CELIS E Typ HD-M, Batteriebetr
Artikel-Nr.:
     1498-6000575078
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     012290699
EAN/GTIN:
     4021163149180
Suchbegriffe:
Batteriefach
Waschtisch Dreilocharmatur
Waschtisch-Dreilochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Hochdruck · Mischwasser · geeignet zur Vernetzung mit SWS · parametrierbar über SSC · vandalengeschützte Ganzmetallausführung · Lieferumfang: kompakte Infrarot-Sensor-Einlocharmatur mit Temperaturregler · Elektronikmodul programmierbar · Anschlusskabel mit Stecker Schutzklasse IP 65 · Kartuschenmagnetventil 6 V · externes Batteriefach mit 4x 1,5 V Mignon AA · 2x flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8″ x 380 mm mit integriertem Rückflussverhinderer und Vorfilter · Strahlregler · Befestigungsmaterial · Gehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing konform TrinkwVWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 127mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 106mm· Auslauftyp: gegossen· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 98mm
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch armatur sensor schell, selbstschluss-waschtischbatterie, sensor waschtisch armatur, 011083001601, Armatur, Batterie, Elektronikbatterie, Elektronik-Standbatterie, Infrarot-Batterie, Sensor-Armatur
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
46
Frei Haus
ab € 237,01*
€ 279,81*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 237,52*
€ 286,92*
6 Tage
7
€ 5,99*
ab € 236,76*
€ 287,53*
3 Tage
94
€ 6,95*
ab € 235,07*
€ 289,57*
Lager 1498
7
Frei Haus
ab € 248,72*
€ 294,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,02*
€ 349,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,74*
€ 344,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,84*
€ 328,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,08*
€ 322,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,72*
€ 295,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alape
8302000978
ab € 40,62*
Zubehör
Alape
8304000978
ab € 38,11*
Zubehör
SOLIDO
16002975CR
ab € 42,73*
Zubehör
SOLIDO
16003082GT
ab € 71,22*
Zubehör
SOLIDO
16002975NE
ab € 59,48*
Zubehör
SOLIDO
16003082AB
ab € 76,56*
Zubehör
SOLIDO
16002975SAT00BO
ab € 77,00*
Zubehör
SOLIDO
16001356GT
ab € 69,53*
Zubehör
SOLIDO
16001356NE
ab € 57,02*
Zubehör
SOLIDO
16001356AB
ab € 74,74*
Zubehör
SOLIDO
16001356BO
ab € 75,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.