Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell flex. Schlauch FLEX clean-fix S m 2 Überwurfmuttern 3/8Z, chrom 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 102150699 Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S mit 2 Überwurfmuttern 3/
SCHELL 102150699 Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S mit 2 Überwurfmuttern 3/
SCHELL 102150699 Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S mit 2 Überwurfmuttern 3/
Artikel-Nr.:
     1498-6000575590
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     102150699
EAN/GTIN:
     4021163149555
Suchbegriffe:
Armaturenanschlussschlauch
Flex-Anschlussschlauch
Flexair-Schlauch
Flexibler Anschlussschlauch
DVGW zertifiziert · Zulassungen: KTW-A · W270 · W543 · max. 10 bar · max. 70 °CWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1: Innengewinde· Anschluss 2: Innengewinde· Geeignet für Wasser: Ja· Innendurchmesser Schlauch: 9mm· Länge: 300mm· Mit Dichtungsmaterial: Ja· Mit Umflechtung: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: 3/8 Zoll (10)· Werkstoff: rostfreier Stahl· Max. Druck: 10bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 70Grad Celsius
Weitere Informationen:
Ausführung:
300 mm
Serie:
FLEX
Marke:
SCHELL
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,16*
€ 4,67*
1
€ 5,95*
ab € 3,26*
€ 4,80*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 3,31*
€ 4,87*
6 Tage
125
1
€ 5,99*
ab € 3,23*
€ 4,91*
Lager 1498
125
1
€ 6,95*
ab € 3,47*
€ 5,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
103184001
ab € 3,90*
Ähnlich
k.A.
102010699
ab € 4,61*
Ähnlich
Schell
102000630
ab € 3,46*
Ähnlich
Schell
102250699
ab € 20,05*
Ähnlich
Schell
102230699
ab € 3,33*
Ähnlich
Schell
102240699
ab € 4,08*
Ähnlich
Schell
102170699
ab € 5,32*
Ähnlich
Schell
102160699
ab € 3,63*
Ähnlich
Schell
103120699
ab € 8,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.