Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell flex. Schlauch FLEX clean-fix S 1/2ZÜMx1/2ZAG, chrom 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-6000575602
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     102270699
EAN/GTIN:
     4021163149678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trinkwasserschlauch
Überwurfmutter
trinkwasserschlauch
DVGW zertifiziert · Zulassungen: KTW-A · W270 · W543 · max. 10 bar · max. 70 °CWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1: Innengewinde· Anschluss 2: Außengewinde· Geeignet für Wasser: Ja· Innendurchmesser Schlauch: 9mm· Länge: 500mm· Mit Dichtungsmaterial: Ja· Mit Umflechtung: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: 1/2 Zoll (15)· Werkstoff: rostfreier Stahl· Max. Druck: 10bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 70Grad Celsius
Weitere Suchbegriffe: 011850208802, Schlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 4,85*
€ 6,15*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 4,49*
€ 6,28*
21 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 6,32*
Lager 1498
unbekannt
20
€ 5,45*
ab € 5,14*
€ 6,40*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 4,57*
€ 6,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 128,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
102060630
ab € 4,11*
Ähnlich
k.A.
102040699
ab € 3,37*
Ähnlich
Schell
102130699
ab € 3,18*
Ähnlich
Schell
102140699
ab € 4,08*
Ähnlich
Schell
102280699
ab € 11,99*
Ähnlich
Schell
102260699
ab € 3,57*
Ähnlich
Schell
102290699
ab € 17,92*
Ähnlich
Schell
102040630
ab € 3,34*
Ähnlich
Schell
102050699
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.