Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell WC-Innenverbinder d= 55mm, Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 771010099 SCHELL WC-Innenverbinder d= 55mm, Gummi
SCHELL 771010099 SCHELL WC-Innenverbinder d= 55mm, Gummi
SCHELL 771010099 SCHELL WC-Innenverbinder d= 55mm, Gummi
Artikel-Nr.:
     1498-6000576071
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     771010099
EAN/GTIN:
     4021163123210
Suchbegriffe:
0121650012
WC-Verbinder
WC-Innenverbinder Technische Daten · Werkstoff: Gummi · Durchmesser: 55 mm Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: gerade· Äußerer Anschlussdurchmesser: 55mm· Länge: 27mm· Montageart: innenseitig· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 24mm· Werkstoff: Gummi
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,86*
€ 5,86*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 4,03*
€ 5,97*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 4,03*
€ 5,97*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,01*
€ 7,53*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,48*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
031210699
ab € 68,73*
Ähnlich
Schell
031216499
ab € 68,81*
Ähnlich
Schell
031211599
ab € 39,53*
Ähnlich
Schell
015840099
ab € 370,98*
Ähnlich
Schell
022040699
ab € 44,65*
Ähnlich
Schell
022380699
ab € 76,17*
Ähnlich
Schell
260040099
ab € 132,05*
Ähnlich
Schell
258812899
ab € 51,88*
Ähnlich
Schell
258802899
ab € 72,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.