Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell WC-Druckspüler SCHELLOMAT 3/4Z m Heb. Einstellbereich 6-14 l chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 022040699 Schell WC-Druckspüler SCHELLOMAT 3/4Zoll m Heb. Einstellbereic
SCHELL 022040699 Schell WC-Druckspüler SCHELLOMAT 3/4Zoll m Heb. Einstellbereic
SCHELL 022040699 Schell WC-Druckspüler SCHELLOMAT 3/4Zoll m Heb. Einstellbereic
Artikel-Nr.:
     1498-6000576190
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     022040699
EAN/GTIN:
     4021163100464
Suchbegriffe:
Druckspüler
druckspüler schell
druckspüler
mit Spülstromregulierung · Rohrunterbrecher konform DIN EN 12541 · für Flach- und Tiefspülbecken · Fließdruck ab 1,2 bar · Einstellbereich: 6-14 l · stufenlos · Durchfluss: 1-1,3 l/s · wasserführende Teile Messing konform TrinkwVWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 3/4 Zoll· Bedienung: Hebel· Durchsatzkapazität einstellbar: Ja· Einbautiefe: 14mm· Grundfarbe: Chrom· Höhe: 160mm· Min. Vordruck: 1,2· Mit Bedienelement: Ja· Rechtwinklige Ausführung: Ja· Wandabstand: 40mm· Max. Durchsatzkapazität (300 kPa): 1,3l/s
Weitere Suchbegriffe: 0121650006
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
46
€ 4,00*
ab € 44,65*
€ 58,31*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 45,48*
€ 59,44*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,36*
€ 60,60*
6 Tage
75
€ 6,95*
ab € 49,54*
€ 67,44*
Lager 1498
14
€ 5,45*
ab € 56,60*
€ 73,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
031210699
ab € 68,73*
Ähnlich
Schell
031216499
ab € 68,81*
Ähnlich
Schell
031211599
ab € 39,53*
Ähnlich
Schell
015840099
ab € 370,98*
Ähnlich
Schell
022380699
ab € 76,17*
Ähnlich
Schell
260040099
ab € 132,05*
Ähnlich
Schell
258812899
ab € 51,88*
Ähnlich
Schell
258802899
ab € 72,16*
Ähnlich
Schell
771010099
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.