Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell flex. Schlauch FLEX clean-flex S 3/8x10mm AG Rohrst. d= 10mm 150mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-6000576131
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     103260699
EAN/GTIN:
     4021163154887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trinkwasserschlauch
trinkwasserschlauch
drehbar · DVGW zertifiziert · Zulassungen: KTW-A · W270 · W543 · max. 10 bar · max. 70 °C · mit drehbarer Anschluss-VerbindungWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1: Klemm· Anschluss 2: Rohrende· Geeignet für Wasser: Ja· Innendurchmesser Schlauch: 9mm· Länge: 150mm· Mit Dichtungsmaterial: Ja· Mit Umflechtung: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: 3/8 Zoll (10)· Werkstoff: rostfreier Stahl· Max. Druck: 10bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 70Grad Celsius
Weitere Suchbegriffe: 011850209106, Schlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,03*
€ 12,54*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,64*
€ 12,95*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,69*
€ 13,03*
20 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 13,53*
1
€ 5,95*
ab € 10,71*
€ 14,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
103130699
ab € 10,03*
Ähnlich
Schell
103180699
ab € 4,54*
Ähnlich
Schell
103190699
ab € 4,75*
Ähnlich
Schell
103270699
ab € 8,46*
Ähnlich
Schell
103100699
ab € 4,34*
Ähnlich
Schell
103110699
ab € 9,44*
Ähnlich
Schell
103000630
ab € 8,41*
Ähnlich
Schell
103010630
ab € 10,62*
Ähnlich
Schell
103060630
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.