Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Selbstschlussarmatur
>
Artikel
Schell Vorwand-WT-Armatur VITUS VW-C-T Thermostat chrom 210mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-6000576372
Hersteller:
Schell
Herst.-Nr.:
016240699
EAN/GTIN:
4021163157673
Suchbegriffe:
Selbstschlussarmatur
Sensor-Armatur
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Batteriebetrieb · mit arretierbarem · schwenkbarem Guss-Auslauf · Lieferumfang: CVD-Touch-Elektronik Ein/Aus/Zeitlimit im Armaturendeckel integriert · Thermostatkartusche nach EN 1111 mit entriegelbarer/arretierbarer Temperatursperre 38 °C und Sicherheitsverriegelung bei Kaltwasserausfall · Arretierscheibe für max. Temperaturbegrenzung (Verbrühschutz) · 2x Rückflussverhinderer · Batteriefach mit 4x AA-Batterien · Wandanschluss mit S-Anschlüssen und Rosette (tiefenverstellbar) · Strahlregler 5 l/min druckunabhängig · Gehäuse aus Messing konform TrinkwVWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: -82mm· Ausführung Ablauf: drehbar unten· Auslauftyp: Rohr· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 150mm· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Schließmechanismus: sonstige· Thermostatisch: Ja· Volumenstromklasse: A· Vorsprung Ablauf: 210mm
... >
Sanitär-Armaturen
>
Thermostatbatterie
>
Schell Vorwand-WT-Armatur VITUS VW-C-T SCHELL
Weitere Suchbegriffe:
Waschtisch Einhandbatterie
,
Waschtisch-Einhebelmischer
,
Waschtisch-Einlochbatterie
,
Waschtischarmatur
,
Waschtischbatterie
,
schell waschtisch armatur
,
selbstschluss-waschtischbatterie
,
waschtischarmatur thermostat
,
011083004101
,
Armatur
,
Batterie
,
Mischer
,
Thermostatbatterie
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 670,22*
€ 777,92*
Lager 63VSM
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 713,63*
€ 806,99*
Lager 1955
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 700,20*
€ 814,39*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 742,47*
€ 836,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 741,53*
€ 837,91*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,71*
€ 995,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,57*
€ 989,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,78*
€ 954,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,73*
€ 925,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,47*
€ 883,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell Vorwand-WT-Armatur VITUS VW-AH-T Thermostatbatterie, chrom 330mm 016470699
Schell
016470699
ab € 688,68*
Ähnlich
Schell Vorwand-WT-Armatur VITUS VW-C-T Thermostat chrom 270mm
Schell
016340699
ab € 672,16*
Ähnlich
Schell Vorwand-WT-Armatur VITUS VW-C-T Thermostat chrom 330mm 016440699
Schell
016440699
ab € 753,96*
Ähnlich
Schell Vorwand-WT-Armatur VITUS VW-C-T Thermostat chrom, mit Bus-Extender 210mm
Schell
002080699
ab € 1.054,51*
Ähnlich
Schell Vorwand-WT-Armatur VITUS VW-C-T Thermostat chrom, mit Bus-Extender 270mm
Schell
002090699
ab € 1.015,53*
Ähnlich
Schell Vorwand-WT-Armatur VITUS VW-C-T Thermostat chrom, mit Bus-Extender 330mm 002100699
Schell
002100699
ab € 1.109,55*
Ähnlich
Schell Vorwand-WT-Armatur VITUS VW-C-T Thermostat mit Desinfektion chrom 210mm
Schell
002110699
ab € 1.213,08*
Ähnlich
Schell Vorwand-WT-Armatur VITUS VW-C-T Thermostat mit Desinfektion chrom 210mm
Schell
002390699
ab € 1.306,14*
Ähnlich
Schell Vorwand-WT-Armatur VITUS VW-C-T Thermostat mit Desinfektion chrom 210mm
Schell
016540699
ab € 713,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen