Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Vorwand-WT-Armatur VITUS VW-C-T Thermostat chrom, mit Bus-Extender 270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 002090699 Schell Vorwand-WT-Armatur VITUS VW-C-T Thermostat chrom, mit B
SCHELL 002090699 Schell Vorwand-WT-Armatur VITUS VW-C-T Thermostat chrom, mit B
SCHELL 002090699 Schell Vorwand-WT-Armatur VITUS VW-C-T Thermostat chrom, mit B
Artikel-Nr.:
     1498-6000578962
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     002090699
EAN/GTIN:
     4021163162585
Suchbegriffe:
Selbstschlussarmatur
Sensor-Armatur
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Batteriebetrieb · mit integriertem Bus-Extender Funk BE-F VITUS und arretierbarem · schwenkbarem Guss-Auslauf · Lieferumfang: CVD-Touch-Elektronik Ein/Aus/Zeitlimit im Armaturendeckel integriert · Bus-Extender · Kartuschenmagnetventil verdeckt in Basiskörper · Thermostatkartusche nach EN 1111 mit entriegelbarer/arretierbarer Temperatursperre 38 °C und Sicherheitsverriegelung bei Kaltwasserausfall · Arretierscheibe für max. Temperaturbegrenzung (Verbrühschutz) · 2x Rückflussverhinderer · Batteriefach mit 4x AA-Batterien · Wandanschluss mit S-Anschlüssen und Rosette (tiefenverstellbar) · Strahlregler 5 l/min druckunabhängig · Gehäuse aus Messing konform TrinkwVWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: -82mm· Ausführung Ablauf: drehbar unten· Auslauftyp: Rohr· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 150mm· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Schließmechanismus: sonstige· Thermostatisch: Ja· Volumenstromklasse: A· Vorsprung Ablauf: 270mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.015,53*
€ 1.156,95*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.026,86*
€ 1.200,35*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.087,44*
€ 1.227,95*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.085,89*
€ 1.233,38*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.093,95*
€ 1.239,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.227,95*
€ 1.461,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.215,26*
€ 1.446,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.161,18*
€ 1.381,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.126,15*
€ 1.340,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.087,44*
€ 1.294,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
016470699
ab € 688,68*
Ähnlich
Schell
016240699
ab € 670,22*
Ähnlich
Schell
016340699
ab € 672,16*
Ähnlich
Schell
016440699
ab € 753,96*
Ähnlich
Schell
002080699
ab € 1.054,51*
Ähnlich
Schell
002100699
ab € 1.109,55*
Ähnlich
Schell
002110699
ab € 1.213,08*
Ähnlich
Schell
002390699
ab € 1.306,14*
Ähnlich
Schell
016540699
ab € 713,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.