Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Geruchverschluss 28912 für Waschtische 1 1/4Z supersteel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 28912DC0 Grohe Geruchverschluss 1 1/4Zoll f WT su-st
GROHE 28912DC0 Grohe Geruchverschluss 1 1/4Zoll f WT su-st
GROHE 28912DC0 Grohe Geruchverschluss 1 1/4Zoll f WT su-st
Artikel-Nr.:
     1498-6000578588
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     28912DC0
EAN/GTIN:
     4005176467905
Suchbegriffe:
Abwasser Geruchverschluss
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Messing · schraubbare Verschlusskappe zur Reinigung · große Schubrosette · StarLight OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Abfluss: Schiebeende· Anschluss Siphon-Abflussstopfen: Überwurfmutter· Art der Geruchsdichtung: Wasser/Flüssigkeit· Form: Flaschensiphon· Form des Siphonrohrs: 90°-Bogen· Mit Rosette: Ja· Mit Wandrohr: Ja· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Richtung Auslass: Seite· Stopfengröße Ablaufstopfen: 1 1/4 Zoll (32)
Weitere Informationen:
Farbe:
supersteel
Marke:
GROHE
Rohraußen-Ø Abflussrohr:
1 1/4"
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Siphon, geruchsverschluss messing, abwasser geruchverschluss, geruchsverschluss grohe, 0120350001581, Flaschengeruchsverschluss, Flaschensifon, Flaschensiphon
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 90,60*
€ 113,23*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 92,49*
€ 115,48*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 162,76*
€ 195,09*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 181,97*
€ 224,60*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,21*
€ 227,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,81*
€ 271,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,72*
€ 269,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,38*
€ 262,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,73*
€ 254,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,21*
€ 227,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
42477000
ab € 125,17*
Ähnlich
Grohe
28912EN0
ab € 103,53*
Ähnlich
Grohe
28912BE0
ab € 97,12*
Ähnlich
Grohe
28912GL0
ab € 97,13*
Ähnlich
Grohe
28912GN0
ab € 104,38*
Ähnlich
Grohe
28912A00
ab € 97,84*
Ähnlich
Grohe
28912AL0
ab € 104,45*
Ähnlich
Grohe
28912DA0
ab € 97,19*
Ähnlich
Grohe
28912DL0
ab € 104,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.