| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000581726 Herst.-Nr.: KT664004343 EAN/GTIN: 4021534734625 |
| |
|
| | |
| wandhängend · 2x Schubkästen · oberer Schubkasten mit Siphonausschnitt und Schürze Weitere Informationen: | | Breite: | 800 mm | Höhe: | 480 mm | Farbe Front: | basalt matt | Tiefe: | 455 mm | Farbe Korpus: | basalt matt | Material Front: | Hochdichte Dreischichtholzspanplatte | Öffnungsart: | 2 Schubladen | Bauart: | Waschtischunterbau | Oberfläche Front: | Melamin | Material Korpus: | Hochdichte Dreischichtholzspanplatte | Oberfläche Korpus: | Melamin | Material Griff: | Aluminium | Farbe Griff: | silber eloxiert | Designer: | Christian Werner | Variante: | Becken mittig | Funktionen: | mit Dämpfung | Besonderheiten: | mit Siphonausschnitt und Schürze | Einbauart Waschtisch: | für Wandwaschtisch | Passend zu Waschtisch: | Vero 032985 | Montage: | Wandmontage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 550,51* | € 645,61* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 550,29* | € 663,291* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 599,41* | € 699,03* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 688,39* | € 798,93* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 666,02* | € 801,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|