Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau KETHO 455x800x410mm we hgl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000655195
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     KT669002222
EAN/GTIN:
     4053424223179
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · 1x Auszug
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
410 mm
Farbe Front:
weiß hochglanz
Tiefe:
455 mm
Farbe Korpus:
weiß hochglanz
Material Front:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Öffnungsart:
1 Auszug
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Melamin
Material Korpus:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Oberfläche Korpus:
Melamin
Material Griff:
Aluminium
Farbe Griff:
silber eloxiert
Designer:
Christian Werner
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung
Einbauart Waschtisch:
für Wandwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
Vero 032985
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 489,29*
€ 578,42*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 484,29*
€ 594,0819*
€ 5,95*
ab € 529,61*
€ 626,69*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 616,14*
€ 722,48*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 585,11*
€ 725,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,48*
€ 859,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,42*
€ 841,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,71*
€ 802,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,90*
€ 776,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,14*
€ 733,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
KT669009191
ab € 418,07*
Ähnlich
Duravit
KT666702222
ab € 486,04*
Ähnlich
Duravit
KT666701818
ab € 421,43*
Ähnlich
Duravit
KT669001818
ab € 421,67*
Ähnlich
Duravit
KT664004343
ab € 547,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.