Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau KETHO 550x1200x426mm grap ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000581875
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     KT669604949
EAN/GTIN:
     4021534725173
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · 1x Auszug · Konsolenplatte mit 1 Ausschnitt · für 1 Aufsatzbecken mittig
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
426 mm
Farbe Front:
graphit matt
Tiefe:
550 mm
Farbe Korpus:
graphit matt
Material Front:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Öffnungsart:
1 Auszug
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Melamin
Material Korpus:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Oberfläche Korpus:
Melamin
Material Griff:
Aluminium
Farbe Griff:
silber eloxiert
Designer:
Christian Werner
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung
Einbauart Waschtisch:
für Aufsatzwaschtisch
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
mit Griffmulde
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 536,15*
€ 630,97*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 536,81*
€ 648,159*
€ 5,95*
ab € 580,81*
€ 683,59*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 672,20*
€ 781,93*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 647,91*
€ 784,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,93*
€ 930,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,76*
€ 912,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,92*
€ 874,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,16*
€ 847,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,20*
€ 799,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
KT669600707
ab € 536,13*
Ähnlich
Duravit
KT679600707
ab € 552,73*
Ähnlich
Duravit
KT679604949
ab € 553,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.