Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau KETHO 550x1200x426mm beton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000616484
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     KT679600707
EAN/GTIN:
     4053424641256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · 1x Auszug · Konsolenplatte mit 1 Ausschnitt · für 1 Einbauwaschtisch mittig mit Schürze
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
426 mm
Farbe Front:
betongrau matt
Tiefe:
550 mm
Farbe Korpus:
betongrau matt
Material Front:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Öffnungsart:
1 Auszug
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Melamin
Material Korpus:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Oberfläche Korpus:
Melamin
Material Griff:
Aluminium
Farbe Griff:
silber eloxiert
Designer:
Christian Werner
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung
Einbauart Waschtisch:
für Einbauwaschtisch
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
mit Griffmulde
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 551,60*
€ 652,95*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 554,74*
€ 670,6546*
€ 5,95*
ab € 600,88*
€ 706,62*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 697,46*
€ 807,30*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 665,08*
€ 810,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,30*
€ 960,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,41*
€ 947,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,94*
€ 906,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,33*
€ 877,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,46*
€ 829,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
KT669600707
ab € 536,35*
Ähnlich
Duravit
KT669604949
ab € 536,00*
Ähnlich
Duravit
KT679604949
ab € 551,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.